TEHOMET - Seinäkiinnike - 53E/48-200 seinäkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 48 mm
Valaisinvarsien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046097720
Sähkönumero
4609772
Toimittajan tuotenumero
53E/48-200
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
48 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
53E/48-200 seinävarsi
Tehomet-seinävarret
Seinävarsilla voit luoda yhtenäisen ulkovalaistusilmeen rakennusten läheisyyteen silloin kun pylväsasennus ei tule kyseeseen. Mallistossa on eri mittaisia malleja, joiden ilmettä voidaan haluttaessa muuttaa erilaisilla koristeosilla.
Tehomet-seinävarret
Seinävarsilla voit luoda yhtenäisen ulkovalaistusilmeen rakennusten läheisyyteen silloin kun pylväsasennus ei tule kyseeseen. Mallistossa on eri mittaisia malleja, joiden ilmettä voidaan haluttaessa muuttaa erilaisilla koristeosilla.


