TEHOMET - T-orsi kartio - TO15/89/1500 T-orsi kartio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - teräs
Sovitteen halkaisija pylväälle - 89 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Valaisinvarsien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046085420
Sähkönumero
4608542
Toimittajan tuotenumero
TO15/89/1500
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
teräs
Sovitteen halkaisija pylväälle:
89 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Valaisinvarsien määrä:
2
TO15/89/1500 kartiopylvään orsi
Tehomet-aluevalaistuspylväät
Tehomet-aluevalaistuspylväillä toteutat turvallisuutta luovan ja viihtyisän valaistuksen niin pienille pysäköintialueille kuin kansainvälisen tason urheiluareenoille. Tuotevalikoimamme ulottuu pihojen 10 metrin korkuisista valaistusratkaisuista yli 40-metrisiin satamiin ja stadioneille sopiviin mastoihin.
Tehomet-aluevalaistuspylväät
Tehomet-aluevalaistuspylväillä toteutat turvallisuutta luovan ja viihtyisän valaistuksen niin pienille pysäköintialueille kuin kansainvälisen tason urheiluareenoille. Tuotevalikoimamme ulottuu pihojen 10 metrin korkuisista valaistusratkaisuista yli 40-metrisiin satamiin ja stadioneille sopiviin mastoihin.


