TEHOMET - T-orsi teräspylväälle - TO10/60 T-orsi

Tehomet Baltic OÜ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa

  • Materiaali - teräs

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

  • Valaisinvarsien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046085284

Sähkönumero

4608528

Toimittajan tuotenumero

TO10/60

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

latvaosa

Materiaali:

teräs

Sovitteen halkaisija pylväälle:

60 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Valaisinvarsien määrä:

2

TO10/60 orsi



Tehomet-aluevalaistuspylväät
Tehomet-aluevalaistuspylväillä toteutat turvallisuutta luovan ja viihtyisän valaistuksen niin pienille pysäköintialueille kuin kansainvälisen tason urheiluareenoille. Tuotevalikoimamme ulottuu pihojen 10 metrin korkuisista valaistusratkaisuista yli 40-metrisiin satamiin ja stadioneille sopiviin mastoihin.