TEHOMET - T-varsi-olake - T110B T-varsi-olake

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - teräs
Sovitteen halkaisija pylväälle - 89 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 60 mm
Valaisinvarsien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046082566
Sähkönumero
4608256
Toimittajan tuotenumero
T110BO
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
teräs
Sovitteen halkaisija pylväälle:
89 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
60 mm
Valaisinvarsien määrä:
2
T110BO olakepylväsvarsi
Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.
Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.


