TEHOMET - Tehomet kartio-/olakepylväille - Kytkentäluukku tyvi (133-163)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Valaisinvarsien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046086526
Sähkönumero
4608652
Toimittajan tuotenumero
LUUKKU HALK. 139
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Pylvään luukku halk. 139


