TEHOMET - Teräskartiopylväs - B110S teräskartiopylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 188 mm
Seinämän paksuus - 3 mm
Valopisteen korkeus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046078156
Sähkönumero
4607815
Toimittajan tuotenumero
B110SK
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
188 mm
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
10 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Olakepylväs:
ei
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm
B110SK suora kartiopylväs
Tehomet-kartiopylväät
Tehometin kartiopylväät tarjoavat modernin ratkaisun katu- ja tievalaistustarpeisiin. Pylväiden kartiokkuus takaa optimaalisen suhteen pylvään kuormitettavuuden ja ulkonäön suhteen. Standardinmukaisissa, kartiopylväissä on tyvikartio, joka helpottaa pylvään asennusta ja keskittämistä valmisjalustaan sekä välittää kuormat tasaisesti teräksestä betoniin. Saumattomat kartiorungot takaavat visuaalisesti virheettömän ratkaisun erityisesti silloin, kun pylväät maalataan tai pinnoitetaan Plascoat-menetelmällä. Yksinkertaisen tyylikäs pylväsrunko mahdollistaa monen tyyliset pylväskokonaisuudet valaisinvarsien ja valaisimien vaihtoehdoilla.
Tehomet-kartiopylväät
Tehometin kartiopylväät tarjoavat modernin ratkaisun katu- ja tievalaistustarpeisiin. Pylväiden kartiokkuus takaa optimaalisen suhteen pylvään kuormitettavuuden ja ulkonäön suhteen. Standardinmukaisissa, kartiopylväissä on tyvikartio, joka helpottaa pylvään asennusta ja keskittämistä valmisjalustaan sekä välittää kuormat tasaisesti teräksestä betoniin. Saumattomat kartiorungot takaavat visuaalisesti virheettömän ratkaisun erityisesti silloin, kun pylväät maalataan tai pinnoitetaan Plascoat-menetelmällä. Yksinkertaisen tyylikäs pylväsrunko mahdollistaa monen tyyliset pylväskokonaisuudet valaisinvarsien ja valaisimien vaihtoehdoilla.


