TEHOMET - Teräskartiopylväs - P125B110 teräskartiopylväs

Tehomet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alaosan halkaisija:

168 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot145 mm

Valopisteen korkeus:

10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 m

Valaisinvarren pituus:

2500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 168 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046078576

Sähkönumero

4607857

Toimittajan tuotenumero

P125B110K

Tukkuerä

0

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

168 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

10 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

yksittäinen

Valaisinvarren pituus:

2500 mm

P125B110K 1-vartinen kartiopylväs



Tehomet-kartiopylväät
Tehometin kartiopylväät tarjoavat modernin ratkaisun katu- ja tievalaistustarpeisiin. Pylväiden kartiokkuus takaa optimaalisen suhteen pylvään kuormitettavuuden ja ulkonäön suhteen. Standardinmukaisissa, kartiopylväissä on tyvikartio, joka helpottaa pylvään asennusta ja keskittämistä valmisjalustaan sekä välittää kuormat tasaisesti teräksestä betoniin. Saumattomat kartiorungot takaavat visuaalisesti virheettömän ratkaisun erityisesti silloin, kun pylväät maalataan tai pinnoitetaan Plascoat-menetelmällä. Yksinkertaisen tyylikäs pylväsrunko mahdollistaa monen tyyliset pylväskokonaisuudet valaisinvarsien ja valaisimien vaihtoehdoilla.