TEKNIKUM - Eläinsuojasarja (3 kpl/pakk) - KZNC120-160 A01

KopioiKopioi
TEKNIKUM - Eläinsuojasarja (3 kpl/pakk) - KZNC120-160 A01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 180 mm

  • Leveys - 180 mm

  • Syvyys - 245 mm

  • Suojuksen väri - muu

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410058608907

Sähkönumero

5860890

Toimittajan tuotenumero

TEKNIKUM OY

Tukkuerä

125

Korkeus:

180 mm

Leveys:

180 mm

Syvyys:

245 mm

Suojuksen väri:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio