TEKNOWARE - 4-vaihevalvontamoduuli - TST9601B VAIHEVALVONTAMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuusvalvonta - ei
Jännitteen mittausalue - 160...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Vaihevalvonta - kyllä
Alijännitetunnistus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011400
Sähkönumero
7123839
Toimittajan tuotenumero
TST9601B
Tukkuerä
1
Taajuusvalvonta:
ei
Jännitteen mittausalue:
160...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
kyllä
Alijännitetunnistus:
ei
Ylijännitetunnistus:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vaihesymmetrianvalvonta:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
58 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
105 mm
Vaihevalvontamoduuleilla voidaan valvoa paikallisten ryhmäkeskusten 1-4 vaihetta. Vaihevalvontamoduuleissa on 2 kpl potentiaalivapaita relelähtöjä, jotka aktivoituvat, kun yksi tai useampi valvottavista vaiheista putoaa pois tai puuttuu. Relelähdöt ovat kytkettävissä NO- tai NC-tyyppisesti ja niillä voidaan ohjata muita laitteita.



