TEKNOWARE - ACM-liityntä TKT65XXC - TST6521 ACM-LIITYNTÄ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - valkoinen
Soveltuu kytkimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045008707
Sähkönumero
7118914
Toimittajan tuotenumero
TST6521
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu kytkimelle:
ei
Sisältää suojuksen:
kyllä
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
ACM-PC-VALVONTAOHJELMISTO
Teknowaren Advanced Central Monitoring (ACM) on erillistä verkkoa käyttävä keskitetty etähallintajärjestelmä Teknowaren osoitteellisille turvavalokeskuksille. ACM noudattaa RS485-protokollaa, joka mahdollistaa jopa kilometrin etäisyyden turvavalokeskuksen ja valvontatietokoneen välillä. Yhteen järjestelmään voi liittää 1-150 turvavalokeskusta.
ACM-etähallintajärjestelmän ohjelmiston näytöltä nähdään kaikkien turvavalokeskusten sekä valaisimien tila. Käyttäjä voi myös käynnistää valaisin- ja akkutestit. ACM tallentaa standardin EN 50172 mukaisen testipäiväkirjan automaattisesti. ACM:n tietokoneelta voidaan liittyä esim. BACnet–verkkoa käyttävään taloautomaatiojärjestelmään.
ACM-järjestelmä voidaan liittää BACnet-taloautomaatiojärjestelmään.