Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - ACM-liityntä TKT66XXC - TST6621 ACM-LIITYNTÄ

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Soveltuu valonsäätimelle - ei

  • Soveltuu markiisikytkimelle - ei

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu kytkimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045008691

Sähkönumero

7118911

Toimittajan tuotenumero

TST6621

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

muu

Soveltuu valonsäätimelle:

ei

Soveltuu markiisikytkimelle:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu kytkimelle:

ei

Sisältää suojuksen:

kyllä

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

TST6621 ACM-liityntä TKT66xxC-keskuksiin

ACM-PC-VALVONTAOHJELMISTO
Teknowaren Advanced Central Monitoring (ACM) on erillistä verkkoa käyttävä keskitetty etähallintajärjestelmä Teknowaren osoitteellisille turvavalokeskuksille. ACM noudattaa RS485-protokollaa, joka mahdollistaa jopa kilometrin etäisyyden turvavalokeskuksen ja valvontatietokoneen välillä. Yhteen järjestelmään voi liittää 1-150 turvavalokeskusta.

ACM-etähallintajärjestelmän ohjelmiston näytöltä nähdään kaikkien turvavalokeskusten sekä valaisimien tila. Käyttäjä voi myös käynnistää valaisin- ja akkutestit. ACM tallentaa standardin EN 50172 mukaisen testipäiväkirjan automaattisesti. ACM:n tietokoneelta voidaan liittyä esim. BACnet–verkkoa käyttävään taloauto­maatiojärjestelmään.

ACM-järjestelmä voidaan liittää BACnet-taloautomaatiojärjestelmään.