TEKNOWARE - Akkukotelo - TK6500B AKKUKOTELO IP20

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 772 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

69 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045006284

Sähkönumero

7118820

Toimittajan tuotenumero

TK6500B

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

772 mm

Leveys:

553 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

276 mm

Kaapeliläpivientien määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Väri:

valkoinen

Sisäsyvyys:

267 mm

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Kotelon materiaalin vahvuus:

1.5 mm

RAL-numero:

0

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

0.7 mm

Suojausluokka:

I

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Pinnan suojaus:

pohjustettu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TK6500 akkukotelo, akkutila 18 x12 V / 15 Ah

TK6500 akkukotelo, akkutila  18 x12 V / 15 Ah