Varastointi päättyy

TEKNOWARE - BCM-liityntä TKT67XXC - TST1811E BCM-LIITYNTÄ

Teknoware Oy
KopioiKopioi
TEKNOWARE - BCM-liityntä TKT67XXC - TST1811E BCM-LIITYNTÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu valonsäätimelle - ei

  • Soveltuu markiisikytkimelle - ei

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045008752

Sähkönumero

7118919

Toimittajan tuotenumero

TST1811E

Tukkuerä

TST1811E

Soveltuu valonsäätimelle:

ei

Soveltuu markiisikytkimelle:

ei

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

ei

Väri:

vihreä

Käyttökohde:

muu

Soveltuu kytkimelle:

ei

Sisältää suojuksen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

0

TST1811E BCM-liityntä TKT67xxC-keskuksiin