TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Akkukotelo - TK4100 AKKUKOTELO IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 602 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
47 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438045003443
Sähkönumero
7118810
Toimittajan tuotenumero
TK4100
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
602 mm
Leveys:
419 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
216 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Väri:
valkoinen
Sisäsyvyys:
207 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
9003
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
0.7 mm
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
pohjustettu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TK4100-akkukotelo, akkutila 2x12V/ 65Ah


