TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ - TST6653 LIITYNTÄ + OHJELMISTO

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Soveltuu valonsäätimelle - ei

  • Soveltuu markiisikytkimelle - ei

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu kytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045010229

Sähkönumero

7118997

Toimittajan tuotenumero

TST6653

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

muu

Soveltuu valonsäätimelle:

ei

Soveltuu markiisikytkimelle:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu kytkimelle:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjelmoitava valaisinohjausyksikkö -liityntä 24 ryhmälle à 350W TKT6624C -keskus



IC-Valaisinohjausyksikkö
INTELLIGENT CONTROLLER – ÄLYKÄSTÄ VALAISINOHJAUSTA

Teknowaren Intelligent Controller (IC) –järjestelmän avulla voidaan ohjata ajoittain toimivia turvavalaisimia vapaasti valittavien jännitetulojen avulla. Kun yhdestä tai useammasta ryhmäkeskuksesta katoaa jännite, syttyvät määritellyt turvavalaisimet AC-jännitteellä. Turvavalaisimia voidaan käyttää myös yleisvalaisimina, joita ohjataan kytkimellä tai tunnistimella.

IC Input –moduuli sisältää:
  • 8 jännitetuloa, joista jokaisella on oma galvaanisesti erotettu L- ja N-liitäntänsä
  • DIP-kytkimellä asetettavan osoitteen
  • IC-järjestelmä koostuu seuraavista komponenteista:
  • TKT65C, TKT66C, TKT67C tai TKT68C-mallin osoitteellinen Tapsa Control -turvavalokeskus, osoitteelliset, K-mallin turvavalaisimet
  • TST8801, IC Input -moduuli (Max 31 kpl yhdessä IC-järjestelmässä)
  • TST6x5x, turvavalokeskuksen valaisinohjausliityntä (sisältää PC-ohjelmiston)
Helppo ohjelmoida ja asentaa
Järjestelmäasetukset ohjelmoidaan käyttöönoton yhteydessä PC-ohjelmiston avulla. Ohjelmointi tallentuu turvavalokeskuksen muistiin eikä PC:tä tarvita kuin ohjelmoinnin yhteydessä.
Jokaisen IC Input -moduulin kukin syöttö voidaan asettaa ohjaamaan mitä tahansa valaisinta tai valaisimia, halutuissa ryhmissä.
Järjestelmään voidaan myös ohjelmoida loogisia kytkimiä, joissa IC Input -moduulin tuloista muodostetaan ryhmiä, joiden avulla ohjataan valaisimia päälle ja pois. Yksittäisiä tuloja ja loogisia kytkimiä voidaan käyttää myös invertoidusti, jolloin valaisin sammuu, kun tuloon tulee jännite.