TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Opas 10 230 V AC LED 3 h akku - TW85053W 230VAC IP20 3H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - NiCd
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045006635
Sähkönumero
4210573
Toimittajan tuotenumero
TW85053W
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiCd
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
30 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
287 mm
Pituus:
251 mm
Korkeus/syvyys:
68 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
37...40 mA
Opas 10
Opas 10 -perheen valaisimet ovat tyylikäs vaihtoehto tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan edustavaa ulkoasua.
TW850 / TWT85 / TWS85 on alumiiniprofiilirunkoinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Erikseen toimitettavasta kannakkeesta riippuen se soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasennukseen.
Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.
Opaste on tilattava erikseen.
PBV10302E (4281211) = nuoli alas
PBV10301E (4281212) = nuoli sivulle
XW85020 (4211188) = peittolevy (tarvitaan, jos opaste halutaan 1-puoleiseksi)
TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote
Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan


