TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Opas 3 230 V 2-puol.valaisin - TW49482 230VAC/DC IP20

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 32 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus kattoon

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045005027

Sähkönumero

4211373

Toimittajan tuotenumero

TW49482

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

32 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

pienoisloistelamppu

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

G13

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Suojausluokka:

I

Havaintoetäisyys:

120 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Leveys:

634 mm

Pituus:

1259 mm

Korkeus/syvyys:

121 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Opas 3 230V AC/DC koko: 600x1200mm 2-puoleinen

Opas Kolmonen
Tyylikäs alumiiniprofiilirunkoinen Opas Kolmonen sopii erityisen suuriin tiloihin, joissa vaaditaan pitkä katsomisetäisyys. Valaisin soveltuu niin seinä-, katto- kuin ripustusasennukseen. Seinäasennus on vakiona.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Opas Kolmonen käyttää valonlähteenä loisteputkia. TW494xx valaisimien IP-luokka on 20.

Opaste tilattava erikseen.

PB4943E (4281229) = nuoli alas
PB4942E (4281230) = nuoli oikealle
PB4941E (4281231) = nuoli vasemmalle

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan