TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Opas 80 peitelevy - XWT8002 PEITTOLEVY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
tarraLeveys:
130 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - muu
Suunta - ei ole
Pituus - 268 mm
Leveys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045012186
Sähkönumero
4281035
Toimittajan tuotenumero
XWT8002
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
muu
Suunta:
ei ole
Pituus:
268 mm
Leveys:
130 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
26 m
XWT8002-peitelevy TWT80-valaisimeen (26 m)
Peittotarra, Opas 80, TWx80-valaisimen, 26 m opasteen toiselle puolelle.
Peittotarra, Opas 80, TWx80-valaisimen, 26 m opasteen toiselle puolelle.



