TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Opastevalaisin Opas 80 - TWT8051W 230VAC/DC 30M OIK/VAS

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2.9 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

37 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438045015194

Sähkönumero

4281306

Toimittajan tuotenumero

Y8051W143

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

2.9 W

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

30 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

237 mm

Pituus:

268 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Upotusleveys:

45 mm

Upotuspituus:

275 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

16...17 mA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OPAS 80 230VAC/DC LED-OPASTEVAL IP44 30M NUOLI OIK/VAS ISO7010 YKSPAKK

Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.
Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa.
Valaisin on kätevästi asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.
Sisältää opasteen tai opastesetin

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan