TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Opastevalaisin - Y8171W155 230V 40M ALAS 2-P

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon

  • Toiminto - opastevalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045030418

Sähkönumero

4148945

Toimittajan tuotenumero

Y8171W155

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

24...230 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

40 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

40 mm

Pituus:

405 mm

Korkeus/syvyys:

287 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä LED-opastevalaisin, kaksipuoleisella opasteella, nuoli alas, 40 m havaintoetäisyys (yksittäispakattu TWT8171W)

Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.
Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 –valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.