TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Peitelevy turvavalaisintarvike - XW85020 PEITTOLEVY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levyLeveys:
206 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lisälehti/levy
Opaste - muu
Suunta - ei ole
Pituus - 322 mm
Leveys - 206 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
EAN-koodi
6438045009889
Sähkönumero
4211188
Toimittajan tuotenumero
XW85020
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levy
Opaste:
muu
Suunta:
ei ole
Pituus:
322 mm
Leveys:
206 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
30 m
XW85020-peitelevy TW850xx-valaisimelle
Peitelevy, Opas 10, TW850xx-valaisimen opasteen toiselle puolelle.
Peitelevy, Opas 10, TW850xx-valaisimen opasteen toiselle puolelle.



