TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Radiomodeemi - TST5103 AALTO KOORDINAATTORI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Väyläjärjestelmä Powernet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045012384
Sähkönumero
7123873
Toimittajan tuotenumero
TST5103
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
TST5103 Aalto Wireless/Ethernet-koordinaattori
TST5103-koordinaattoria voidaan sijoittaa uudessa Aalto Control 4.0 -järjestelmässä vapaasti, esim. eri huoneisiin tai eri rakennuksiin. Yhteys muodostuu Ethernet-liitynnän kautta.
Järjestelmään voi liittää max. 30 kpl TST5103-koordinaattoreita.
TST5103-koordinaattoria voidaan sijoittaa uudessa Aalto Control 4.0 -järjestelmässä vapaasti, esim. eri huoneisiin tai eri rakennuksiin. Yhteys muodostuu Ethernet-liitynnän kautta.
Järjestelmään voi liittää max. 30 kpl TST5103-koordinaattoreita.


