TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Syötönvaihtoyksikkö - TST2803 SYÖTÖNVAIHTOYKSIKKÖ

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Soveltuu valonsäätimelle - ei

  • Soveltuu markiisikytkimelle - ei

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu kytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045007960

Sähkönumero

7118947

Toimittajan tuotenumero

TST2803

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

muu

Soveltuu valonsäätimelle:

ei

Soveltuu markiisikytkimelle:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu kytkimelle:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

1

TST2803 230 V AC/DC syötönvaihtoyksikkö, pinta-asennettava



Syötönvaihtoyksikkö
Syötönvaihtoyksikön TST28xx avulla keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet toimivat normaalikäytössä valokytkimellä tai ajastimella ohjattuina. Järjestelmän siirtyessä katkokäytölle, syötönvaihtoyksikkö vaihtaa syötön turvavalaisinryhmästä lähteväksi. Tällöin valaisimet syttyvät automaattisesti valokytkimen asennosta riippumatta.

Syötönvaihtoyksiköt ovat yhteensopivia Teknowaren kaikkien 230 VAC/DC -lähtöisten turvavalokeskusten kanssa. Niitä voidaan käyttää myös Tilavahdin® yhteydessä.

Laitteissa on myös himmennysohjauslähtö (paitsi TST8501), jolla valaisin voidaan automaattisesti himmentää katkokäytön ajaksi. Lähtö on yhteensopiva liitäntälaitteiden kanssa, jotka ovat varustettu IEC 60929 -mukaisella 1-10 V analogisella ohjaustulolla.

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan