TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - TilavahTi - TST6804 TILAVAHTI

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Soveltuu valonsäätimelle - ei

  • Soveltuu markiisikytkimelle - ei

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu kytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045008837

Sähkönumero

7118958

Toimittajan tuotenumero

TST6804

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

muu

Soveltuu valonsäätimelle:

ei

Soveltuu markiisikytkimelle:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu kytkimelle:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

4

TST6804 230VAC/DC tilavahti, pinta-asennettava

Tilavahti®
Tilavahti® mahdollistaa turvavalaisimien paikallisen ohjauksen keskusakustojärjestelmässä. Se valvoo sähköverkkoa ryhmäkeskuskohtaisesti ja ohjaa paikallisia turvavalaisimia.

Paikallinen ohjaus mahdollistaa sen, että turvavalot kytkeytyvät päälle jos ryhmäkeskuksen normaalivalaistuksen sähkönsyötössä ilmenee häiriöitä. Jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet voidaan kytkeä samaan ryhmäkaapeliin.

Näin se toimii


Tilavahti® asennetaan turvavalaisimien ryhmäkaapeliin ennen turvavalaisimia. Tilavahtiin tuodaan jännitetieto alueen ryhmäkeskukselta ja se tunnustelee ryhmäkeskuksen vaiheita. Kun vaiheissa on puutteita, tieto välittyy Tilavahdin kautta ajoittain toimiville turvavalaisimille ja ne kytkeytyvät päälle. Normaalin sähköverkon palautuessa turvavalaisimet toimivat noin 20 sekunnin ajan, jonka jälkeen ne sammuvat automaattisesti, (jos viiveasetus on 0 minuuttia).

Sähkökatkoilmoitukset reaaliajassa

TST6804- ja TST6805-laitteissa on myös kytkinohjaustulo, trimmeri tai DIP-kytkin. Niillä säädetään kuinka pitkään valaisimet pysyvät päällä normaalisyötön palautuksen jälkeen (0-15 minuuttia).

Laitteiden relelähtöä voidaan käyttää myös antamaan hälytys paikallisesta sähkökatkosta. Tilavahtijärjestelmässä olevien ajoittain toimivien turvavalaisimien on oltava osoitteellisia (tyyppikoodin lopussa on K-kirjain).

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan