TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisi SOLID LINE LOWBAY - TWS4292WA 230 VAC IP65

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045021157

Sähkönumero

4282282

Toimittajan tuotenumero

TWS4292WA

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Nimellinen toiminta-aika:

1...1 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

181 mm

Pituus:

371 mm

Korkeus/syvyys:

57 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

12...13 mA

Turvavalon valovirta:

90 lm

1 h superkondensaattorilla varustettu. Aalto Control -etähallintajärjestelmään liitettävä ESCAP-turvavalaisin

SOLID Line Lowbay
SOLID Line Lowbay on suunniteltu poistumisreittien turvavalaistukseen. Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu ja sopii esimerkiksi teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet sopivat myös ulkokäyttöön.
Valonlähteenä SOLID-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan