TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisi SOLID ZONE LOWBAY - TWT3253WM 230 VAC IP65 3H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - muu
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045021485
Sähkönumero
4211264
Toimittajan tuotenumero
TWT3253WM
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
181 mm
Pituus:
371 mm
Korkeus/syvyys:
57 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Turvavalon valovirta:
550 lm
SOLID Zone Lowbay
SOLID Zone Lowbay on kehitetty avointen alueiden turvavalaistukseen. Korkea kotelointiluokka (IP65) takaa sen, että valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu. Se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet sopivat myös ulkokäyttöön.
Valonlähteenä SOLID-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.
TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote
Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan


