TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisi SOLID ZONE MIDBAY - TWT3651WK 230V IP65

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Toiminto - turvavalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045021058

Sähkönumero

4282272

Toimittajan tuotenumero

TWT3651WK

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

181 mm

Pituus:

371 mm

Korkeus/syvyys:

57 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

58...63 mA

Turvavalon valovirta:

600 lm

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin avoimille alueille

SOLID Zone Midbay
Avoimien alueiden turvavalaistukseen suunniteltu SOLID Zone Midbay on IP65-kotelointiluokan turvavalaisin.

Täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu valaisin soveltuu käytettäväksi esim. teollisuustiloissa ja parkkihalleissa.

ESCAP- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön. Valonlähteenä SOLID-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan