TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisi SOLID ZONE MIDBAY - Y3653WM 230 VAC IP65 3H YP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - muu
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045021867
Sähkönumero
4282332
Toimittajan tuotenumero
Y3653WM
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
181 mm
Pituus:
371 mm
Korkeus/syvyys:
57 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Turvavalon valovirta:
600 lm
SOLID Zone Midbay
Avoimien alueiden turvavalaistukseen suunniteltu SOLID Zone Midbay on IP65-kotelointiluokan turvavalaisin.
Täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu valaisin soveltuu käytettäväksi esim. teollisuustiloissa ja parkkihalleissa.
ESCAP- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön. Valonlähteenä SOLID-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.
TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote
Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan


