TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisin Linespot II - TWS1492WA 230VAC IP20 1H

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045019086

Sähkönumero

4280938

Toimittajan tuotenumero

TWS1492WA

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Nimellinen toiminta-aika:

1...1 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

I

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

100 mm

Pituus:

100 mm

Korkeus/syvyys:

50 mm

Ulkohalkaisija:

100 mm

Upotushalkaisija:

75 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Rakenteellinen upotussyvyys:

45 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

12...13 mA

Turvavalon valovirta:

75 lm

LINESPOT II LOWBAY 230VAC LED-TURVAVAL IP44 1H ESCAP AALTO UPPO

Pienikokoinen ja tyylikäs Linespot II Lowbay on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm. Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalaistukseen.
Linespot II Lowbay käyttää viimeisintä LED-teknologiaa ja uusinta optiikkaa. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitin tehokkaasti.

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan