TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisin Linespot II - TWS9992WA 230VAC IP44 1H

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus kattoon

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045019000

Sähkönumero

4280930

Toimittajan tuotenumero

TWS9992WA

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Nimellinen toiminta-aika:

1...1 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Rungon väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

180 mm

Pituus:

180 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...35 °C

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

50 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Turvavalon valovirta:

75 lm

LINESPOT II LOWBAY 230VAC LED-TURVAVAL IP44 1H ESCAP AALTO CTRL PINTA

Linespot II Lowbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee käytävät ja poistumisreitit tehokkaasti.IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Linespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan