TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisin Turva 82 - TWT8251WH 230VAC/DC IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 14 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - muu
Asennustapa - pinta-asennus kattoon
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045008905
Sähkönumero
4210863
Toimittajan tuotenumero
TWT8251WH
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
14 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
I
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
125 mm
Pituus:
350 mm
Korkeus/syvyys:
93 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
66...72 mA
Turvavalon valovirta:
1005 lm
Turva 82
Turva 82 on korkean tilan LED-turvalaisin, jossa on katto- ja seinäasennus vakiona. Turva 82 voidaan asentaa 4-20 metrin korkeuteen.
Turva 82 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisen asennuslevyn ansiosta.
Turva 82 -perheen valaisimet soveltuvat roiskevesisuojauksen ansiosta myös kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.
TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote
Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan


