TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisin - TWT9371W 24-230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Asennustapa - pinta-asennus kattoon
Toiminto - turvavalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045019178
Sähkönumero
4280950
Toimittajan tuotenumero
TWT9371W
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
24...230 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
ei ole
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
180 mm
Pituus:
180 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
50 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Turvavalon valovirta:
230 lm
Zonespot II Midbay on pinta-asennettava turvavalaisin. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.
TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote
Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan


