TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisin - Y9271WT 24-230V IP44 YP

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Asennustapa - pinta-asennus kattoon

  • Toiminto - turvavalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

06438045029979

Sähkönumero

4148905

Toimittajan tuotenumero

Y9271WT

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Rungon väri:

musta

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

24...230 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

180 mm

Pituus:

180 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

50 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Turvavalon valovirta:

255 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä turvavalaisin(yksittäispakattu TWT9271WT)

Zonespot II Lowbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.
IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan