TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisin Zonespot II - TWT9253WA 230VAC IP44 3H

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP43

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - litium-ioni

  • Asennustapa - pinta-asennus kattoon

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045016993

Sähkönumero

4281538

Toimittajan tuotenumero

Y9253WA

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP43

Nimellinen toiminta-aika:

3...3 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

litium-ioni

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon

Toiminto:

turvavalaistus

Rungon väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

180 mm

Pituus:

180 mm

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...35 °C

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

50 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Litiumioniakun tyyppi:

Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)

Turvavalon valovirta:

255 lm

ZONESPOT II LOWBAY 230 VAC LED-TURVAVALAISIN IP44 3 H AKKU AALTO PINTA YKSPAKK

Zonespot II Lowbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.
IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote

Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan