TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalaisin Zonespot II - TWT9353WM 230VAC IP44 3H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - litium-ioni
Asennustapa - pinta-asennus kattoon
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045019451
Sähkönumero
4280978
Toimittajan tuotenumero
TWT9353WM
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Rungon väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
180 mm
Pituus:
180 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...35 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
50 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Litiumioniakun tyyppi:
Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
Turvavalon valovirta:
230 lm
Zonespot II Midbay on pinta-asennettava turvavalaisin. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.
TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote
Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan


