TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6508CP 230V 8 x 250W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 4000 W
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045018379
Sähkönumero
7123923
Toimittajan tuotenumero
TKT6508CP
Tukkuerä
1
Teho:
4000 W
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
276 mm
Leveys:
606 mm
Korkeus:
781 mm
TKT65xxCx
TKT65xxCX-sarjan turvavalokeskus, kuten kaikki Tapsa Control -keskuksemme, huolehtii testauksista automaattisesti. Sopii keskisuuriin ja suuriin kiinteistöihin. Ovellisten IP34-suojausluokalla varustettujen versioiden tuotekoodi päättyy P-kirjaimeen.
Tekniset ominaisuudet
- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä
- samaan ryhmään voi kytkeä max. 16 osoitteellista valaisinta
TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote
Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan


