TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6716C 230V 16 x 350W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 5600 W
Kotelointiluokka (IP) - IP31
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045009551
Sähkönumero
7118960
Toimittajan tuotenumero
TKT6716C
Tukkuerä
1
Teho:
5600 W
Kotelointiluokka (IP):
IP31
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
505 mm
Leveys:
602 mm
Korkeus:
1950 mm
Tapsa Control TKT67xxC
TKT67-sarjan turvavalokeskukset tarjoavat tehokkaan ratkaisun suurelle määrälle valaisimia. Ne sopivat erityisesti suuriin kiinteistöihin. TKT67C on nopea asentaa, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtöryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.
Tekniset ominaisuudet
- syöttöjännite 220-240 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)
- 16, 24, 32, 40, 48 tai 56 ryhmälähtöä
- 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia.
TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING -tuote
Tutustu TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING-sarjaan


