TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Turvavalokeskus - TKT6524B 230V 24 x 250W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 6000 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045004372
Sähkönumero
7118842
Toimittajan tuotenumero
TKT6524B
Tukkuerä
1
Teho:
6000 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
518 mm
Leveys:
239 mm
Korkeus:
765 mm
TKT6524B 230V perinteinen turvavalokeskus, 24 ryhmää à 250 W
TKT65xxBx
TKT65B-sarjan turvavalokeskus tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Se sopii keskisuuriin kiinteistöihin. Uudet TKT65xxBP-mallin turvavalokeskukset ovat ovellisia ja kotelointiluokaltaan IP34.
Tekniset ominaisuudet
TKT65xxBx
TKT65B-sarjan turvavalokeskus tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Se sopii keskisuuriin kiinteistöihin. Uudet TKT65xxBP-mallin turvavalokeskukset ovat ovellisia ja kotelointiluokaltaan IP34.
Tekniset ominaisuudet
- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 6, 12, 18 tai 24 ryhmälähtöä, keskustyypistä riippuen


