TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Välivahvistin - TST5105 SIGNAALINVAHVISTIN

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Vaiheiden lukumäärä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Nimellisjännite - 220 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045012391

Sähkönumero

7123874

Toimittajan tuotenumero

TST5105

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Nimellisjännite:

220 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

TST5105-Aalto signaalinvahvistin

Verkkovirtaan kytkettävää signaalinvahvistinta (Aalto Control -järjestelmän yhteydessä) voidaan käyttää paikoissa joissa signaalin siirtymistä vaikeuttaa esim. erityisen paksu seinä tai muu este.