TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Valvontakeskus - TST5108 AALTO CONTROL WMU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Malli / Tyyppi - ohjaus- ja toimintopaneeli
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045019581
Sähkönumero
7123931
Toimittajan tuotenumero
TST5108
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Malli / Tyyppi:
ohjaus- ja toimintopaneeli
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kokoonpano:
käyttöelementti kehyksellä
Tekstikenttä:
kyllä
Kosketustoiminto:
ei
Lisäliitynnät:
USB
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
alumiini
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9003
Kotelointiluokka (IP):
IP20
IP20 Aalto Control WMU (Wireless Monitoring Unit) -valvontalaite (seinäasennus)
Aalto Control Wireless Monitoring Unit (WMU) –valvontalaitteella hallinnoit ja valvot superkondensaattoreilla varustettuja ESCAP-, sekä akullisia yksikkövalaisimia. Helppokäyttöisellä 7” kosketusnäytöllä ja selkeällä käyttöliittymällä varustettu valvontalaite asennetaan kiinteästi seinään. Aalto Control WMU -valvontalaitteen kantama lähimmälle valaisimelle, ja valaisimelta valaisimille, on sisätiloissa noin 40 metriä.


