TEKNOWARE - Erillinen osoiteyksikkö, DALI - TS98271 OSOITEYKSIKKÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 6
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045011356
Sähkönumero
7123834
Toimittajan tuotenumero
TS98271
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
6
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
TS98271 osoiteyksikkö 230VAC/DC 200VA DALI
TS98271 osoiteyksikkö 200VA , DALI-yhteensopiva
TS98271 osoiteyksikkö 200VA , DALI-yhteensopiva



