TEKNOWARE - Erillinen osoiteyksikkö - TS98253B OSOITEYKSIKKÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 4
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045011325
Sähkönumero
7123831
Toimittajan tuotenumero
TS98253B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
4
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
TS98253B osoiteyksikkö 230VAC/DC 100VA
TS98253B osoiteyksikkö 100VA 230VDC
TS98253B osoiteyksikkö 100VA 230VDC



