TEKNOWARE - Erillinen osoiteyksikkö - TS98281 OSOITEYKSIKKÖ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 8
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045011363
Sähkönumero
7123835
Toimittajan tuotenumero
TS98281
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
8
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
TS98281 osoiteyksikkö 230VAC/DC 200VA
TS98281 osoiteyksikkö 200VA 230VAC/DC
TS98281 osoiteyksikkö 200VA 230VAC/DC



