TEKNOWARE - IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ - TST6852 LIITYNTÄ + OHJELMISTO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - valkoinen
Soveltuu kytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045010113
Sähkönumero
7123808
Toimittajan tuotenumero
TST6852
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu kytkimelle:
kyllä
Sisältää suojuksen:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
IC-Valaisinohjausyksikkö
INTELLIGENT CONTROLLER – ÄLYKÄSTÄ VALAISINOHJAUSTA
Teknowaren Intelligent Controller (IC) –järjestelmän avulla voidaan ohjata ajoittain toimivia turvavalaisimia vapaasti valittavien jännitetulojen avulla. Kun yhdestä tai useammasta ryhmäkeskuksesta katoaa jännite, syttyvät määritellyt turvavalaisimet AC-jännitteellä. Turvavalaisimia voidaan käyttää myös yleisvalaisimina, joita ohjataan kytkimellä tai tunnistimella.
IC Input –moduuli sisältää:
- 8 jännitetuloa, joista jokaisella on oma galvaanisesti erotettu L- ja N-liitäntänsä
- DIP-kytkimellä asetettavan osoitteen
- IC-järjestelmä koostuu seuraavista komponenteista:
- TKT65C, TKT66C, TKT67C tai TKT68C-mallin osoitteellinen Tapsa Control -turvavalokeskus, osoitteelliset, K-mallin turvavalaisimet
- TST8801, IC Input -moduuli (Max 31 kpl yhdessä IC-järjestelmässä)
- TST6x5x, turvavalokeskuksen valaisinohjausliityntä (sisältää PC-ohjelmiston)
Järjestelmäasetukset ohjelmoidaan käyttöönoton yhteydessä PC-ohjelmiston avulla. Ohjelmointi tallentuu turvavalokeskuksen muistiin eikä PC:tä tarvita kuin ohjelmoinnin yhteydessä.
Jokaisen IC Input -moduulin kukin syöttö voidaan asettaa ohjaamaan mitä tahansa valaisinta tai valaisimia, halutuissa ryhmissä.
Järjestelmään voidaan myös ohjelmoida loogisia kytkimiä, joissa IC Input -moduulin tuloista muodostetaan ryhmiä, joiden avulla ohjataan valaisimia päälle ja pois. Yksittäisiä tuloja ja loogisia kytkimiä voidaan käyttää myös invertoidusti, jolloin valaisin sammuu, kun tuloon tulee jännite.