TEKNOWARE - Kattokannake Opas 5/10 vrt - TW77501 KATTOKANNATIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 238 mm
Leveys - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045000145
Sähkönumero
4210615
Toimittajan tuotenumero
TW77501
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
238 mm
Leveys:
26 mm
Korkeus:
28 mm
TW77501-kattokannatin Opas 10 -valaisimille
Kattokannatin Opas 10 -valaisimille.
Kattokannatin Opas 10 -valaisimille.




