TEKNOWARE - Kattokannatin TWT29xx - XWT2904 KATTOKANNATIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 317 mm
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045006529
Sähkönumero
4210562
Toimittajan tuotenumero
XWT2904
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
317 mm
Leveys:
60 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
180 mm
Läpinäkyvä:
ei
TWT29xx-valaisimille
XWT2904
XWT2904-kattokannatin yhdelle tai kahdelle Turva 29 TWT29-valaisimelle (valkoinen, RAL9003).
XWT2904
XWT2904-kattokannatin yhdelle tai kahdelle Turva 29 TWT29-valaisimelle (valkoinen, RAL9003).




