TEKNOWARE - Kattokiin turvavalaisintarvike - TWT3004 KATTOKANNATIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 310 mm
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045023557
Sähkönumero
4226332
Toimittajan tuotenumero
TWT3004
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
310 mm
Leveys:
40 mm
Korkeus:
202 mm
Kattokannatin Solid opaste- ja turvavalaisimille
TWT3004
Kattokannatin Solid opaste- ja turvavalaisimille.
TWT3004
Kattokannatin Solid opaste- ja turvavalaisimille.





