TEKNOWARE - Kattokiinnike - TWTB105 Combo ripustuskannake


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pituus - 137 mm
Leveys - 115 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045025094
Sähkönumero
4244184
Toimittajan tuotenumero
TWTB105
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pituus:
137 mm
Leveys:
115 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1040 mm
Läpinäkyvä:
ei
Ripuskannake Combo turvavalaisimeen ja opastevalaisimeen (RAL9003valkoinen).