TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W020001 RYHMÄMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Leveys - 100 mm
Korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013152
Sähkönumero
7123888
Toimittajan tuotenumero
W020001
Tukkuerä
1
Pituus:
160 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus:
45 mm
W020001-ryhmämoduuli (XW34000) TKT41-turvavalokeskuksille
W020001-ryhmämoduuli (XW34000) TKT41-turvavalokeskuksille
W020001-ryhmämoduuli (XW34000) TKT41-turvavalokeskuksille



