TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W020002 RYHMÄMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 95 mm
Leveys - 8 mm
Korkeus - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013169
Sähkönumero
7123892
Toimittajan tuotenumero
W020002
Tukkuerä
1
Pituus:
95 mm
Leveys:
8 mm
Korkeus:
32 mm
W020002-ryhmämoduuli (XW98125) TK23C-turvavalokeskuksiin
W020002-ryhmämoduuli (XW98125) TK23C-turvavalokeskuksiin
W020002-ryhmämoduuli (XW98125) TK23C-turvavalokeskuksiin



